SIRENA - OVOLUX STY R, effet fixe, ampoule incandescence, IP65, V12/240 ACDC, base grise - 30012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152300127
Réf. Sonepar
03020230012
Réf. Fournisseur
30012
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
12 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de courant:
AC/DC
puissance:
5 W
douille:
BA15d