SIRENA - OVOLUX STY R, effet fixe, ampoule incandescence, IP65, V12/240 ACDC, base grise - 30016

CopieCopie
SIRENA - OVOLUX STY R, effet fixe, ampoule incandescence,  IP65, V12/240 ACDC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152300165

Réf. Sonepar

03020230016

Réf. Fournisseur

30016

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

5 W

douille:

BA15d

OVOLUX STY R, effet fixe, ampoule incandescence, IP65, V12/240 ACDC, base grise