SIRENA - OVOLUX X M cristal, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise - 30196

CopieCopie
SIRENA - OVOLUX X M cristal, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • puissance - 2 J

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152301964

Réf. Sonepar

03020230196

Réf. Fournisseur

30196

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

OVOLUX X M cristal, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise