SIRENA - OVOLUX X M orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise - 30152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152301520
Réf. Sonepar
03020230152
Réf. Fournisseur
30152
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon