SIRENA - OVOLUX X R cristal, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise - 30136
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance - 2 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152301360
Réf. Sonepar
03020230136
Réf. Fournisseur
30136
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
OVOLUX X R cristal, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise


