SIRENA - OVOLUX X R rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise - 30173
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152301735
Réf. Sonepar
03020230173
Réf. Fournisseur
30173
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
OVOLUX X R rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise


