SIRENA - OVOLUX X R vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise - 30174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152301742
Réf. Sonepar
03020230174
Réf. Fournisseur
30174
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
OVOLUX X R vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise


