SIRENA - OVULUX FLASH M, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V12/48DC, base grise - 30075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
nombre de modes - 1
fonction flash - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152300752
Réf. Sonepar
03020230075
Réf. Fournisseur
30075
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
DC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
nombre de modes:
1
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Non
consommation d'électricité:
0.83 A
puissance:
10 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15d
indice de protection (IP):
IP65