SIRENA - OVULUX FLASH M, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V24/240AC, base grise - 30111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension - AC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP65
douille - BA15d
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152301117
Réf. Sonepar
03020230111
Réf. Fournisseur
30111
Réf. Commerciale
SIRENA
tension assignée à CA 50 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC
couleur de calotte:
bleu
indice de protection (IP):
IP65
douille:
BA15d
source lumineuse:
lampe à incandescence
OVULUX FLASH M, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V24/240AC, base grise