SIRENA - OVULUX FLASH M, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V24/240AC, base grise - 30113

CopieCopie
SIRENA - OVULUX FLASH M,  clignotant, ampoule  incandescence, IP65, V24/240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152301131

Réf. Sonepar

03020230113

Réf. Fournisseur

30113

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Non

consommation d'électricité:

0.83 A

puissance:

10 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15d

indice de protection (IP):

IP65

OVULUX FLASH M, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V24/240AC, base grise