SIRENA - P40 A, buzzer piézo-électrique, son continu 70db, IP65, V90/240AC, base noire - 91209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 90 V
volume - 70 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152912092
Réf. Sonepar
03020291209
Réf. Fournisseur
91209
Marque
SIRENA
tension nominale:
90 V
volume:
70 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
tonalité continue
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.019 A
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non


