SIRENA - P40 A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V48/240AC base grise - 91180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
volume - 85 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - alternatif
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152911804
Réf. Sonepar
03020291180
Réf. Fournisseur
91180
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
48 V
volume:
85 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
alternatif
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.06 A
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non