SIRENA - P40 S bleu, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base grise - 91221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - encastré
nombre de modes - 1
fonction flash - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152912214
Réf. Sonepar
03020291221
Réf. Fournisseur
91221
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
encastré
nombre de modes:
1
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Non
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.043 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66