SIRENA - P40 S, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base grise - 91242

CopieCopie
SIRENA - P40 S, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152912429

Réf. Sonepar

03020291242

Réf. Fournisseur

91242

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.043 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

P40 S , feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base grise