SIRENA - P40 S, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base noire - 91256

CopieCopie
SIRENA - P40 S, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière clignotante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152912566

Réf. Sonepar

03020291256

Réf. Fournisseur

91256

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.043 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

P40 S , feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base noire