SIRENA - P40 S LED multifonctionnel effet fixe/clignotant/stroboscopique IP66 V12/24ACDC - 91132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - encastré
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152911323
Réf. Sonepar
03020291132
Réf. Fournisseur
91132
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
encastré
nombre de modes:
3
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.13 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66


