SIRENA - P40 S LED multifonctionnel effet fixe/clignotant/stroboscopique IP66 V48/240AC - 91151

CopieCopie
SIRENA - P40 S  LED multifonctionnel effet fixe/clignotant/stroboscopique IP66 V48/240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152911514

Réf. Sonepar

03020291151

Réf. Fournisseur

91151

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

3

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.13 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

P40 S LED multifonctionnel effet fixe/clignotant/stroboscopique IP66 V48/240AC