SIRENA - P40A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V12/24ACDC base grise - 91177

CopieCopie
SIRENA - P40A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V12/24ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • volume - 85 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - alternatif

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152911774

Réf. Sonepar

03020291177

Réf. Fournisseur

91177

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

12 V

volume:

85 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

alternatif

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.06 A

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

P40A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V12/24ACDC base grise