SIRENA - ROTALLARM HD : feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V24ACDC - 82462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
nombre de modes - 1
fonction flash - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152824623
Réf. Sonepar
03020282462
Réf. Fournisseur
82462
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
nombre de modes:
1
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Non
consommation d'électricité:
4.6 A
puissance:
70 W
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
autre
douille:
H1
indice de protection (IP):
IP65


