SIRENA - ROTALLARM HD : feu bleu à éclats au Xénon, IP65, V110AC, base noire - 84761

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM HD : feu bleu à éclats au Xénon, IP65, V110AC, base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • puissance - 6 J

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152847615

Réf. Sonepar

03020284761

Réf. Fournisseur

84761

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

ROTALLARM HD XENON bleu, feu à éclats, feu au Xénon, IP65, V110AC, base noire