SIRENA - ROTALLARM HD : feu bleu à éclats au Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire - 84751

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM HD : feu bleu à éclats au Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • puissance - 6 J

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152847516

Réf. Sonepar

03020284751

Réf. Fournisseur

84751

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

ROTALLARM HD , feu à éclats, feu au Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire