SIRENA - ROTALLARM HD : feu jaune à éclats au Xénon, IP65, V240AC, base noire - 84775
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
puissance - 6 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152847752
Réf. Sonepar
03020284775
Réf. Fournisseur
84775
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
ROTALLARM HD XENON jaune, feu à éclats, feu au Xénon, IP65, V240AC, base noire