SIRENA - ROTALLARM HD : feu rouge à éclats au Xénonn, IP65, V240AC, base noire - 84773
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152847738
Réf. Sonepar
03020284773
Réf. Fournisseur
84773
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
compatible selon EN 54-23:
Non


