SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise - 63037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
douille - E14
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152630378
Réf. Sonepar
03020263037
Réf. Fournisseur
63037
Marque
SIRENA
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
douille:
E14
source lumineuse:
lampe à incandescence
consommation d'électricité:
4 A
puissance:
25 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir


