SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise - 63038

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - E14

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630385

Réf. Sonepar

03020263038

Réf. Fournisseur

63038

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

douille:

E14

source lumineuse:

lampe à incandescence

consommation d'électricité:

4 A

puissance:

25 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise