SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise - 63040

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - vert

  • douille - E14

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630408

Réf. Sonepar

03020263040

Réf. Fournisseur

63040

Marque

SIRENA

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

vert

douille:

E14

source lumineuse:

lampe à incandescence

consommation d'électricité:

4 A

puissance:

25 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise