SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V110AC base grise - 63042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
couleur de calotte - incolore
douille - E14
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152630422
Réf. Sonepar
03020263042
Réf. Fournisseur
63042
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
incolore
douille:
E14
source lumineuse:
lampe à incandescence
consommation d'électricité:
4 A
puissance:
25 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir