SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V12ACDC base grise - 63003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - BA15s

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630033

Réf. Sonepar

03020263003

Réf. Fournisseur

63003

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

BA15s

source lumineuse:

lampe à incandescence

consommation d'électricité:

4 A

puissance:

45 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V12ACDC base grise