SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V24ACDC base grise - 63016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
douille - BA15s
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152630163
Réf. Sonepar
03020263016
Réf. Fournisseur
63016
Marque
SIRENA
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
douille:
BA15s
source lumineuse:
lampe à incandescence
consommation d'électricité:
4 A
puissance:
45 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir



