SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V24ACDC base grise - 63018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - incolore

  • douille - BA15s

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630187

Réf. Sonepar

03020263018

Réf. Fournisseur

63018

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

incolore

douille:

BA15s

source lumineuse:

lampe à incandescence

consommation d'électricité:

4 A

puissance:

45 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V24ACDC base grise