SIRENA - ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V12ACDC - 82401

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V12ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152824012

Réf. Sonepar

03020282401

Réf. Fournisseur

82401

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Non

consommation d'électricité:

4.6 A

puissance:

55 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

douille:

H1

indice de protection (IP):

IP65

ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V12ACDC