SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise - 63055

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • douille - H1

  • source lumineuse - halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630552

Réf. Sonepar

03020263055

Réf. Fournisseur

63055

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

douille:

H1

source lumineuse:

halogène

consommation d'électricité:

4.8 A

puissance:

55 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise