SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise - 63058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
douille - H1
source lumineuse - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152630583
Réf. Sonepar
03020263058
Réf. Fournisseur
63058
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
4.8 A
puissance:
55 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir