SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V24ACDC base grise - 63067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
douille - H1
source lumineuse - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152630675
Réf. Sonepar
03020263067
Réf. Fournisseur
63067
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
4.8 A
puissance:
70 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir