SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V24ACDC base grise - 63069

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V24ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • douille - H1

  • source lumineuse - halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630699

Réf. Sonepar

03020263069

Réf. Fournisseur

63069

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

douille:

H1

source lumineuse:

halogène

consommation d'électricité:

4.8 A

puissance:

70 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V24ACDC base grise