SIRENA - Rotallarm s LED : feu bleu - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v90/240vac - 90081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 90 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152900815
Réf. Sonepar
03020290081
Réf. Fournisseur
90081
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
90 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.06 A
indice de protection (IP):
IP65
optique:
lentille de Fresnel