SIRENA - Rotallarm s LED : feu orange - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v90/240vac - 90082

CopieCopie
SIRENA - Rotallarm s LED :  feu orange  - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v90/240vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 90 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152900822

Réf. Sonepar

03020290082

Réf. Fournisseur

90082

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

90 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.05 A

indice de protection (IP):

IP65

optique:

lentille de Fresnel

Feu de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe/clignotant/tournant pilotables via 3 connexions électriques indépendantes. 5 couleurs disponibles. Accessoires disponibles : fixation murale, fixation sur tige, grille de protection.