SIRENA - Rotallarm s LED : feu rouge - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v12/24acdc - 90063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152900631
Réf. Sonepar
03020290063
Réf. Fournisseur
90063
Marque
SIRENA
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.21 A
indice de protection (IP):
IP65
optique:
lentille de Fresnel


