SIRENA - ROTALLARM S XENON bleu, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V110AC, base grise - 85421
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152854217
Réf. Sonepar
03020285421
Réf. Fournisseur
85421
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon


