SIRENA - ROTALLARM S XENON rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise - 85433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152854330
Réf. Sonepar
03020285433
Réf. Fournisseur
85433
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon