SIRENA - ROTALLARM S XENON vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise - 85434

CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S XENON vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152854347

Réf. Sonepar

03020285434

Réf. Fournisseur

85434

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

ROTALLARM S XENON vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise