SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V48DC - 42254

CopieCopie
SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V48DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 48 V

  • type de courant - DC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152422546

Réf. Sonepar

03020242254

Réf. Fournisseur

42254

Réf. Commerciale

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

110 dB

tension nominale:

48 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'électricité:

1.9 A

température ambiante:

-30...40 °C

SAI C, avertisseur acoustique électromécanique GRIS, son continu 110db, IP54, V48DC