Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - SAI I, avertisseur acoustique électromécanique , son pulsé 105db, IP54, V48AC - 42365

CopieCopie
SIRENA - SAI I, avertisseur acoustique électromécanique , son pulsé 105db, IP54, V48AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 48 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • fonctionnement pneumatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152423659

Réf. Sonepar

03020242365

Réf. Fournisseur

42365

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

105 dB

tension nominale:

48 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'électricité:

1.9 A

température ambiante:

-30...40 °C

SAI I, avertisseur acoustique électromécanique GRIS, son pulsé 105db, IP54, V48AC