SIRENA - SE 12/35 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 114db IP43 V12/24ACDC - 50424

CopieCopie
SIRENA - SE 12/35 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 114db IP43 V12/24ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 114 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152504242

Réf. Sonepar

03020250424

Réf. Fournisseur

50424

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

114 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.65 A

SE 12/35 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 114db IP43 V12/24ACDC