SIRENA - SE 12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 113db IP43 V240AC - 50427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 113 dB
tension nominale - 240 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152504273
Réf. Sonepar
03020250427
Réf. Fournisseur
50427
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
113 dB
tension nominale:
240 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.2 A


