SIRENA - SE 4/25 L PLC : sirène électronique - 93dB - IP30 - 24vdc - 50414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 1
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 93 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152504143
Réf. Sonepar
03020250414
Réf. Fournisseur
50414
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
93 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'électricité:
0.4 A