SIRENA - SE PZ12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 104db IP43 V110AC - 50430

CopieCopie
SIRENA - SE PZ12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 104db IP43 V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 104 dB

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152504303

Réf. Sonepar

03020250430

Réf. Fournisseur

50430

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

104 dB

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.08 A

SE PZ12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 104db IP43 V110AC