SIRENA - SE120dB sirène électronique 120dB, 110-240VAC, grise, 64 sons, IP66-69K - 22706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 67
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 120 dB
type de courant - AC/DC
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152227066
Réf. Sonepar
03020222706
Réf. Fournisseur
22706
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
67
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
120 dB
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
autre
avec contact:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sirena_Comparaison.pdf