SIRENA - SE120dB sirène électronique 120dB, 110-240VAC, rouge, 64 sons, IP66-69K - 22703

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 67

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 120 dB

  • type de courant - AC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152227035 

Réf. Sonepar

03020222703

Réf. Fournisseur

22703

Réf. Commerciale

SIRENA

nombre de tonalités:

67

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

120 dB

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

autre

avec contact:

Non

Sirène électronique 120db de puissance, rouge. 64 sons préconfigurés et 8 niveaux de volume, configurable via application mobile grâce au module NFC. Possibilité d’enregistrer des messages vocaux et autodiagnostic. IP66-69K

Quelques mots du fabricant :

Sirena_Comparaison.pdf