SIRENA - SEM : avertisseur acoustique électromécanique- 96dB - IP43 - 12vdc - 40302

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 101 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152403026

Réf. Sonepar

03020240302

Réf. Fournisseur

40302

Marque

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

101 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.34 A

température ambiante:

-30...50 °C

Trompe électromécanique idéale pour de brefs signaux d'appel ou d'alarme. Son continu. 96dB. Fonctionnement discontinu : 1min de marche; 10min de repos. IP43.